Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT VK5051 VPN Konzentrator 19" (max. 5000 VPN Tunnel) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-482283
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     11-1100-5051-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 7.719,28*
€ 7.955,56*
Frei Haus
ab € 8.647,63*
€ 8.889,84*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.955,56*
€ 9.467,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.901,49*
€ 9.402,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.768,26*
€ 9.244,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.719,28*
€ 9.185,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.