Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link IPCam VIGI C445(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link IPCam VIGI C445(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Kamera
TP-Link IPCam VIGI C445(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Kamera
Artikel-Nr.:
     832-482374
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C445(2.8mm)
EAN/GTIN:
     4895252506983
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 77,11*
€ 98,32*
3 Tage
36
€ 6,00*
ab € 77,12*
€ 98,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,65*
€ 100,29*
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 102,02*
4 Tage
35
€ 1,00*
ab € 105,10*
€ 131,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.