Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK M12 Kabel A-kodiert 8 Pin St. zu RJ45 St. PVC 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK M12 Kabel A-kodiert 8 Pin St. zu RJ45 St. PVC 1 m
DELOCK M12 Kabel A-kodiert 8 Pin St. zu RJ45 St. PVC 1 m
Artikel-Nr.:
     832-482375
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80809
EAN/GTIN:
     4043619808090
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj45 stecker delock
rj-45 stecker
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,32*
€ 12,78*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,33*
€ 12,80*
€ 6,70*
ab € 9,47*
€ 12,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 19,93*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,87*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.