Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(black)
Hikvision Dome DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)(black)
Artikel-Nr.:
     832-485395
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8MM)(E
EAN/GTIN:
     6942160440064
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Turret-Kamera
Die Sicherheitsanforderungen und Anwendungen sind unterschiedlich. Aus diesem Grund entwickelt Hikvision Netzwerkkameras, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten mit Deep-Learning-Algorithmen und darüber hinaus.

Hikvision Netzwerkkameras liefern qualitativ hervorragende Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, minimieren den Speicher- und Bandbreitenbedarf und bieten ein datengestütztes Situationsverständnis, das Anwendern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen. Unsere Netzwerkkameras sind die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: hikvision ip-kamera, ip-kamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,76*
€ 259,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.