Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
Hikvision Dome DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
Artikel-Nr.:
     832-485399
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8MM)(E
EAN/GTIN:
     6942160434193
Suchbegriffe:
IP Cam
Die Sicherheitsanforderungen und Anwendungen sind unterschiedlich. Aus diesem Grund entwickelt Hikvision Netzwerkkameras, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden - von der allgemeinen Videoüberwachung bis hin zur Analyse von Videoinhalten mit Deep-Learning-Algorithmen und darüber hinaus.

Hikvision Netzwerkkameras liefern qualitativ hervorragende Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, minimieren den Speicher- und Bandbreitenbedarf und bieten ein datengestütztes Situationsverständnis, das Anwendern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen. Unsere Netzwerkkameras sind die ideale Wahl für Hunderte von Anwendungsszenarien.
Weitere Informationen:
weight:
1.110 kg
height:
0.160 m
width:
0.170 m
depth:
0.180 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.