Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5400 MAX 960GB 2.5" SATA 6Gb/s DWPD 5 MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron 5400 MAX 960GB 2.5" SATA 6Gb/s DWPD 5 MU
Micron 5400 MAX 960GB 2.5" SATA 6Gb/s DWPD 5 MU
Artikel-Nr.:
     832-485605
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK960TGB-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     0649528933652
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.066 kg
height:
0.020 m
width:
0.135 m
depth:
0.100 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 199,21*
€ 232,37*
€ 3,50*
ab € 210,22*
€ 245,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 210,78*
€ 245,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 217,80*
€ 251,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 220,35*
€ 255,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.