Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 PRO 1.92TB U.3 NVMe PCIe Gen4 1DWPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron 7450 PRO 1.92TB U.3 NVMe PCIe Gen4 1DWPD
Micron 7450 PRO 1.92TB U.3 NVMe PCIe Gen4 1DWPD
Artikel-Nr.:
     832-485609
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     0649528926432
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.149 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 287,41*
€ 331,66*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 300,07*
€ 345,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 311,90*
€ 359,32*
Frei Haus
ab € 330,75*
€ 379,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 346,39*
€ 395,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,36*
€ 470,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,33*
€ 466,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.