Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 MAX 1.6TB U.3 NVMe PCIe Gen4 3DWPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Micron 7450 MAX 1.6TB U.3 NVMe PCIe Gen4 3DWPD
Micron 7450 MAX 1.6TB U.3 NVMe PCIe Gen4 3DWPD
Artikel-Nr.:
     832-485610
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     0649528926340
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
weight:
0.148 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,14*
€ 372,43*
1 Tag
2
€ 4,45*
ab € 339,48*
€ 379,97*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 359,68*
€ 403,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 364,48*
€ 410,06*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 406,19*
€ 453,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,60*
€ 486,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,38*
€ 471,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,99*
€ 467,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.