Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-ROPE Elektronik Organizer Wasserfest in Schwarz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-ROPE Elektronik Organizer Wasserfest in Schwarz retail
C-ROPE Elektronik Organizer Wasserfest in Schwarz retail
Artikel-Nr.:
     832-485854
Hersteller:
     C-ROPE
Herst.-Nr.:
     CRP-EOR-M-BLK
EAN/GTIN:
     4260572671091
Suchbegriffe:
Digitale Kameras Zub
C-ROPE Elektronik Organizer Wasserfest in Schwarz retail
Schutz aus recycelten PET-Flaschen
Unser Elektro Organizer schützt nicht nur Dein Kamerazubehör, sondern auch gleich die Umwelt mit. Der kompakte Organizer wurde aus recycelten PET-Flaschen hergestellt und ist dank seiner speziellen Versiegelung wasserfest. Zudem sind die Reißverschlüsse wasserdicht, sodass Du Dir keine Sorgen um Deine Kabel, SD Karten oder Festplatten machen musst.
Schluss mit Kabelsalat
Endlich hast Du die volle Kontrolle über Deine Kabel und das heißt: Nie wieder Kabel-Chaos. In unserem Organizer kannst Du Ordnung in Kabel, SD Karten, Akkus, Powerbanks und weiteres Zubehör bringen. Und das Beste daran? Mithilfe des durchdachten Ordnungssystems hast Du alles schnell griffbereit und das ohne großes Fummeln.
Dein durchdachtes Ordnungssystem
Der Organizer schützt dein Zubehör ideal vor Kratzern, Staub und Stößen, da jedes Teil seinen eigenen Platz findet. Auf vier Seiten findest Du all Dein Zubehör perfekt sortiert wieder und kannst dabei zwischen kleinen und großen Fächern auswählen. Außerdem gibt es eine mit Reißverschluss gesicherte Vordertasche, in der bspw. Dein Handy Platz finden kann.
Perfekt für jede Tasche
Der Elektronik Organizer ist mit seinen 240g ein echtes Leichtgewicht und passt mit seinen 25cm x 18cm x 5cm in jede Tasche. Unser kleiner Organizer sorgt somit ideal für Ordnung, egal ob zuhause oder unterwegs. Außerdem kann man den Organizer auch an Koffern anbringen.
So rutscht nichts mehr
Dank der speziellen Gummierung an den Innenseiten der Gurtbänder führen Deine Kabel fortan kein Eigenleben mehr. Du wirst nie wieder den Organizer öffnen und feststellen, dass Deine Kabel verrutscht sind. Ab jetzt bleiben sie rutschfest genau dort, wo sie sein sollen.
    PRODUKTMERKMALE:
    • Wasserfester Organizer aus recycelten Materialien
    • Ideal sortiert dank durchdachtem Ordnungssystem
    • Klein & kompakt für unterwegs oder zu Hause
    • Unterschiedlich große Taschen & Fächer
    • Die Außenmaße betragen 25cm x 18cm x 5cm
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.227 kg
height:
0.040 m
width:
0.180 m
depth:
0.250 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,99*
€ 18,89*
14 Tage
14
€ 6,29*
ab € 23,38*
€ 25,90*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.