Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome DS-2CD2955G0-IS(U)(1,05mm) M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome DS-2CD2955G0-IS(U)(1,05mm) M12
Hikvision Dome DS-2CD2955G0-IS(U)(1,05mm) M12
Artikel-Nr.:
     832-485888
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2955G0-IS(U)(1,05MM)
EAN/GTIN:
     6931847191436
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
hikvision ip-kamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.