Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg Fachboden 10" 1U/254x180mm bis 20kg grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lanberg Fachboden 10" 1U/254x180mm bis 20kg grau
Lanberg Fachboden 10" 1U/254x180mm bis 20kg grau
Artikel-Nr.:
     832-486001
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AK-1012-S
EAN/GTIN:
     5901969416985
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Weitere Informationen:
weight:
0.483 kg
height:
0.055 m
width:
0.190 m
depth:
0.260 m
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, rack zubehör, 10" Gehäuse und Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,33*
€ 3,50*
ab € 56,23*
€ 74,27*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.