Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg Kabelführungspanel 19" Bürstenleiste Typ B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lanberg Kabelführungspanel 19" Bürstenleiste Typ B schwarz
Lanberg Kabelführungspanel 19" Bürstenleiste Typ B schwarz
Artikel-Nr.:
     832-486005
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AK-1203-B
EAN/GTIN:
     5901969413922
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 Zoll Bürstenleiste
Weitere Informationen:
weight:
0.422 kg
height:
0.035 m
width:
0.110 m
depth:
0.520 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Rack Zubehör, rack zubehör, 19" Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,26*
€ 6,56*
13 Tage
19
€ 6,29*
ab € 8,58*
€ 12,54*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.