Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg Blindabdeckung 19" 1U feuerhemmend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg Blindabdeckung 19" 1U feuerhemmend, schwarz
Lanberg Blindabdeckung 19" 1U feuerhemmend, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-486013
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AKP-1401-B
EAN/GTIN:
     5901969424225
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel schwarz
blinddeckel
Blindplatte 1HE passend zu den 19"-Schränken von Lanberg.

    Eigenschaften
    • Inklusive 4 Stück M6-Schrauben für die Rack-Montage.
    • Farbe: Schwarz RAL9004.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.146 kg
height:
0.035 m
width:
0.050 m
depth:
0.490 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.