Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg Thermostat 10A für Rack mit 19" Halterung grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg Thermostat 10A für Rack mit 19" Halterung grau
Lanberg Thermostat 10A für Rack mit 19" Halterung grau
Artikel-Nr.:
     832-486015
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AK-1505-S
EAN/GTIN:
     5901969421637
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Lanberg Thermostat 10A für Rack mit 19" Halterung grau
Der Lanberg-Thermostat mit geschlossenem Regelkreis ermöglicht die Temperaturregulierung im Inneren von Serverschränken, indem er die Stromversorgung der Kühlgeräte und/oder Produkte steuert und so einen effizienteren Luftstrom ermöglicht. Das Gerät ist mit einem Stromkontakt ausgestattet, der kurzgeschlossen (geschlossen) ist und somit die angeschlossene Kühlung nur dann einschaltet, wenn die zuvor vom Benutzer eingestellte Temperatur überschritten wird.
Möglich wird dies durch den Thermobimetall-Sensor, der sich unter dem Einfluss der Umgebungstemperatur mechanisch verformt. In Kombination mit dem versenkbaren Temperaturregler kann der Betrieb des Thermostats an die Vorlieben des Benutzers angepasst werden.
Um die Erwartungen des Marktes bestmöglich zu erfüllen, hat Lanberg neben dem Thermostat auch zahlreiches Zubehör in die Verpackung gepackt, das die Installation und den Betrieb des Geräts insgesamt erleichtert und seinen Mehrwert erhöht. Im Inneren der Verpackung findet der Benutzer folgendes, zusätzliches Zubehör:
    zusätzliches Zubehör
    • Befestigungsöse in Form einer flachen schwarzen Stahlplatte, 1,0 mm, ~2,5 U, für die Verwendung im RACK-Standard
    • Buchsengehäuse mit 3 Kontakten bis zu 10 A, für eine bessere Organisation der Kabel,
    • 2Unterlegscheiben für die Muttern der Klemmenblockschrauben, um ein Verkratzen der Stahlplatte zu verhindern
    • 2 M6-Schrauben und Käfigmuttern, für die Befestigung des Ohrs an den vertikalen Montageschienen im RACK-Standard
    • 2 Unterlegscheiben für M6-Schrauben aus Kunststoff für eine bessere Ästhetik und ein besseres Aussehen
    • 8 cm transparente Kabelbinder für die Organisation der elektrischen Kabel.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.139 kg
height:
0.085 m
width:
0.055 m
depth:
0.115 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.