Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg Patchpanel 48-Port 1U 19" Cat. 5E UTP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lanberg Patchpanel 48-Port 1U 19" Cat. 5E UTP grau
Lanberg Patchpanel 48-Port 1U 19" Cat. 5E UTP grau
Artikel-Nr.:
     832-486061
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PPU5-1048-S
EAN/GTIN:
     5901969404036
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
Weitere Informationen:
weight:
1.462 kg
height:
0.135 m
width:
0.060 m
depth:
0.510 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,90*
€ 30,59*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 27,84*
€ 38,60*
€ 3,50*
ab € 42,04*
€ 56,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.