Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 3.2/C->4x3.0 3xUSB-C m.Netz. gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 3.2/C->4x3.0 3xUSB-C m.Netz. gr
CONCEPTRONIC USB-Hub 7-Port 3.2/C->4x3.0 3xUSB-C m.Netz. gr
Artikel-Nr.:
     832-486208
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES20GP
EAN/GTIN:
     4015867238295
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser 7-Port USB 3.2 Gen 1 Hub ermöglicht es Ihnen, die USB-A- oder USB-C-Kapazität Ihres Geräts um 7 zusätzliche USB-Ports zu erweitern. Der Hub erleichtert das Anschließen von bis zu 7 USB-kompatiblen Peripheriegeräten oder Gadgets an Ihr MacBook, Chromebook Pixel oder jeden ähnlichen Laptop der neuesten Generation, der mit USB-A- oder USB-C-Anschlüssen ausgestattet ist. Er bietet eine stabile und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbps. Zusätzlich verfügt der Hub über einen USB-C-Stromanschluss, der an ein Netzteil angeschlossen werden kann, um den Hub bei Anschluss an hochleistungsfähige Geräte wie HDDs oder SSDs mit Strom zu versorgen und so eine stabile Leistung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
0.384 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.