Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC LORCAN04B 4-Tasten Bluetooth Maus wireless sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONCEPTRONIC LORCAN04B 4-Tasten Bluetooth Maus wireless sw
CONCEPTRONIC LORCAN04B 4-Tasten Bluetooth Maus wireless sw
Artikel-Nr.:
     832-486216
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     LORCAN04B
EAN/GTIN:
     4015867226964
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Verbessern Sie Ihren Arbeitsablauf mit dieser Dual-Mode-Maus, die für eine einfache Dual-Mode-Konnektivität entwickelt wurde. Koppeln Sie die Maus mühelos mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer und verbinden Sie sie über den USB-Nano-Empfänger mit dem USB-Anschluss eines anderen Computers oder Laptops. Wechseln und steuern Sie die Maus problemlos zwischen zwei Geräten. Der DPI-Schalter ermöglicht es Ihnen, die Empfindlichkeit mit einem kurzen Druck sofort anzupassen und den Konnektivitätsmodus mit einem langen Druck zu wechseln. Die Maus ist sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet und der ideale Begleiter für jeden Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
weight:
0.107 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.