Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Kabel St. zu St. Cat.8.1 flexibel 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Kabel St. zu St. Cat.8.1 flexibel 0,25 m
DELOCK RJ45 Kabel St. zu St. Cat.8.1 flexibel 0,25 m
Artikel-Nr.:
     832-486254
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80181
EAN/GTIN:
     4043619801817
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden und eignet sich für 40GBASE-T Ethernet Anwendungen mit einer Frequenz von 2 GHz und einer Übertragungsrate bis 40 Gbps.

Super flexibel
Das Material des Kabelmantels ist flexibel und macht das Kabel sehr widerstandsfähig gegen Belastungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 30cm schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Cat8 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,14*
€ 1,78*
€ 6,70*
ab € 1,22*
€ 1,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,24*
€ 1,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,59*
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.