Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Ergonomische USB Maus vertikal - kabellos schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK Ergonomische USB Maus vertikal - kabellos schwarz
DELOCK Ergonomische USB Maus vertikal - kabellos schwarz
Artikel-Nr.:
     832-486380
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese kabellose vertikale Maus von Delock ist für Rechtshänder geeignet und wird per kompaktem USB Empfänger mit einem Computer verbunden. Beim Transport kann dieser in einem Steckplatz auf der Unterseite der Maus befestigt werden. Durch die 2,4 GHz Wireless Technologie beträgt die Reichweite maximal 20 Meter. Aufgrund des ergonomischen Designs bleibt die Hand in aufrechter Stellung und muss nicht gedreht werden. Somit kann die Maus präventiv oder bei beginnenden Beschwerden, wie z. B. RSI (Repetitive-Strain-Injury), eingesetzt werden. Um die Empfindlichkeit der Maus anzupassen, gibt es drei verstellbare DPI Level.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.