Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1S /FTP 25 cm bis 40 Gbps sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1S /FTP 25 cm bis 40 Gbps sw
DELOCK RJ45 Netzwerkkabel Cat.8.1S /FTP 25 cm bis 40 Gbps sw
Artikel-Nr.:
     832-486395
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80231
EAN/GTIN:
     4043619802319
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel s/ftp schwarz
patch kabel
Dieses GHMT zertifizierte Netzwerkkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden und eignet sich für 40GBASE-T Ethernet Anwendungen mit einer Frequenz von 2 GHz und einer Übertragungsrate bis 40 Gbps.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Netzwerkkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,87*
€ 4,34*
€ 6,70*
ab € 2,88*
€ 4,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.