Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.5e FTP IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.5e FTP IP68
DELOCK Kabel RJ45 Stecker zu RJ45 Buchse Cat.5e FTP IP68
Artikel-Nr.:
     832-486397
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88012
EAN/GTIN:
     4043619880126
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 5e
rj-45 stecker
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Einbaubuchse kann z. B. an einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigt werden.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Verschlusskappe schützt die USB Buchse vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,57*
€ 13,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,66*
€ 13,61*
€ 6,70*
ab € 9,67*
€ 13,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 20,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.