Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Sprinklersystem T-Stück 25 mm x 3/4"-Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Sprinklersystem T-Stück 25 mm x 3/4"-Außengewinde
Gardena Sprinklersystem T-Stück 25 mm x 3/4"-Außengewinde
Artikel-Nr.:
     832-486696
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02787-20
EAN/GTIN:
     4078500278706
Suchbegriffe:
Bewässerungs T-Stück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29) und des Versenk-Viereckregners OS 140 (Art.-Nr. 8220) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des T-Stücks selbstdichtend.
Weitere Informationen:
weight:
0.113 kg
height:
0.055 m
width:
0.070 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, gewinde t-stück 3/4", gewinde t-stück, gardena t-stück, Regner & Sprinkler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 5,21*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,86*
€ 5,48*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,54*
1
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 5,80*
6 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2761-20
ab € 2,59*
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,11*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,49*
Zubehör
Gardena
2781-20
ab € 2,95*
Zubehör
Gardena
2790-20
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.