Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-486733 Herst.-Nr.: 03185-20 EAN/GTIN: 4078500318501 |
| |
|
| | |
| Zum Säubern, Aufrauhen und Einebnen Der GARDENA combisystem-Kleinrechen ist ein praktisches Vielzweckgerät für Kleinarbeiten und eignet sich optimal zum Säubern, Aufrauhen und Einebnen. Der Kleinrechen hat eine Arbeitsbreite von 18,5 cm (mit 10 Zinken) und passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Weitere Informationen: | | weight: | 0.260 kg | height: | 0.180 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beet und Bodenbearbeitung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,01* | € 11,48* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,54* | € 12,26* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,65* | € 15,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,51* | € 16,86* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,02* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|