Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-486933 Herst.-Nr.: 09010-47 EAN/GTIN: 4078500056694 |
| |
|
| | |
| Eine multifunktionale Pumpe für alle Bedürfnisse Mit der leistungsstarken und stromsparenden Gartenpumpe 3000/4 BASIC von GARDENA erhältst Du ein preisgünstiges Einsteigermodell, das sich für verschiedene Pumpaufgaben im Garten eignet. Zuverlässige Qualität und hohe Langlebigkeit werden durch selbstschützende Technologien wie den Thermoschutzschalter ermöglicht, der eine Überhitzung des Motors verhindert. Die Pumpe ist mit einer Edelstahlwelle für maximale mechanische Belastbarkeit ausgestattet, die zudem rostbeständig ist. Dazu sorgt der integrierte Netzschalter für eine bequeme und sichere Anwendung. Unabhängig davon, ob Du Deine Pflanzen gießen, den Wasserdruck erhöhen, Grundwasser, Leitungswasser, Regenwasser oder sogar gechlortes Schwimmbadwasser fördern oder pumpen möchtest, die Gartenpumpe 3000/4 BASIC hilft Dir dabei, diese Arbeiten einfach und effizient zu erledigen. Das Pumpen von Wasser aus einem Brunnen, Zisterne oder Regentonne zu einem Rasensprenger oder einer Gartenbrause stellt kein Problem dar, da die leichte, robuste und kompakte Elektropumpe leicht zu bedienen ist und eine gute Saugkraft mit hoher Druckleistung bietet. Auch das Befüllen und Entleeren ist bequem, da die Pumpe über eine zusätzliche Einfüllöffnung sowie eine Ablassschraube verfügt. So kann das Restwasser abgelassen werden und Deine Pumpe ist vor möglichen Frostschäden im Winter geschützt. Dank des ergonomisch geformten Griffs und des geringen Gewichts lässt sie sich komfortabel von einem Ort zum nächsten tragen. Zusätzlich trägt der stabile und sichere Stand zum Anwendungskomfort bei. Die Pumpe verfügt über langlebige und robuste Gewindeeinsätze aus Messing und eignet sich daher sehr gut für eine feste Installation. Im Lieferumfang sind zwei G1"-Doppeladapter enthalten, sodass Du alle GARDENA Zubehörteile und andere OGS-Anschlüsse wie Gartenschläuche schnell und einfach anschließen kannst. Die Gartenpumpe 3000/4 BASIC ist ein guter Einstieg, wenn Du eine einfach zu bedienende, vielseitige und preiswerte Pumpe für Deinen Garten suchst. Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA. Weitere Informationen: | | weight: | 6.326 kg | height: | 0.240 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.390 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 52,41* | € 68,04* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 56,54* | € 72,31* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 68,71* | € 87,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,35* | € 87,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,08* | € 87,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|