Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-486935 Herst.-Nr.: 09014-47 EAN/GTIN: 4078500056717 |
| |
|
| | |
| Eine leistungsstarke, leise und vielseitig einsetzbare Gartenpumpe Die kompakte und robuste Gartenpumpe 3700/4 BASIC von GARDENA ist ein leistungsstarkes und gleichzeitig energieeffizientes Modell, das für verschiedene Pumpaufgaben in Deinem Garten geeignet ist. Unabhängig davon, ob Du Deine Pflanzen gießen, den Wasserdruck erhöhen, den Gartenteich entleeren oder Grund-, Leitungs- und Regenwasser pumpen möchtest – auf diese Pumpe ist Verlass. Das hohe Fördervolumen der Gartenpumpe 3700/4 BASIC hilft Dir, Arbeiten schnell und effizient zu erledigen. Die Elektropumpe ist einfach zu bedienen und bietet eine hohe Selbstansaughöhe (7 Meter) sowie einen hohen Druck (4,1 bar) bei bis zu 3700 l/h Durchfluss. Die Pumpe verfügt über eine hohe Langlebigkeit durch selbstschützende Technologien wie den Thermoschutzschalter, der eine Überlastung des Motors verhindert. Die Edelstahlwelle erhöht die Lebensdauer, da sie vor Rost geschützt ist. Dank der großen Einfüllöffnungen fällt das Befüllen und Entleeren leicht und der ergonomische Griff sorgt dafür, dass die Gartenpumpe bequem zu tragen ist. Mit der praktischen Ablassschraube lässt Du das Restwasser ab, sodass das Gerät im Winter vor möglichen Frostschäden geschützt ist. Darüber hinaus verfügt die Pumpe über einen stabilen und sicheren Stand auf dem Boden. Auch Deine Nachbarn werden sich freuen, denn die Gartenpumpe 3700/4 ist dank des hochwertigen sowie stabilen Eisen-Gussgehäuses geräusch- und vibrationsarm. Die Gartenpumpe 3700/4 BASIC ist eine vielseitig einsetzbare Mehrzweckpumpe mit hoher Leistung, die durch erhöhten Wasserdruck die Arbeit in Haus und Garten erleichtert. Sie ist eine preisgünstige Option für einfache Pumparbeiten, die gelegentlich rund ums Haus anfallen. Weitere Informationen: | | weight: | 9.067 kg | height: | 0.250 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.390 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,54* | € 83,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,17* | € 85,38* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 72,06* | € 91,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,14* | € 92,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,53* | € 95,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|