Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Gartenpumpe 4100 Silent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Gartenpumpe 4100 Silent
Gardena Gartenpumpe 4100 Silent
Artikel-Nr.:
     832-486948
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09050-61
EAN/GTIN:
     4066407502062
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe gardena
gartenpumpe
Leise und leistungsstarke Gartenpumpe, ideal für Einsteiger

Entdecke unsere besonders leisen Pumpen mit noch höherer Leistung. Die Gartenpumpe 4100 Silent eröffnet Dir einen optimalen Einstieg in die Welt der leistungsstarken, effizienten und stromsparenden Pumpen von GARDENA. Die in Deutschland entwickelte Pumpe verfügt über eine Leistungsaufnahme von nur 550 Watt, ist dank der effizienten Hydraulik energiesparend und erzielt eine Durchflussrate von 4100 Litern pro Stunde bei 36 Meter Förderhöhe (3,6 bar). Die Pumpe ist daher perfekt für die Anwendung mit einer Brause oder mit einem Regner geeignet. Wasser saugt sie aus einer Tiefe von bis zu acht Metern an. Ob zum Bewässern Deines Gartens, zum Abpumpen von Leitungs- und Regenwasser oder zur Entleerung des Pools: Die Gartenpumpe ist vielseitig und flexibel im Einsatz und Du kannst sie dank des ergonomischen Griffes einfach transportieren. Mit der Druckpumpe entscheidest Du Dich bewusst für einen nachhaltigen Gebrauch von Wasser. Verwende Deinen Wasserspeicher wie Brunnen, Regentonnen oder Zisterne, um wertvolles Frischwasser einzusparen. Vor allem in trockenen Sommern freut das Deinen Geldbeutel und die Umwelt gleichermaßen. Die Gartenpumpe 4100 Silent ist mit maximal 50 dB Schalldruck in 5m Entfernung vergleichsweise leise. Das Verringern der Lautstärke wird durch das geräuschdämpfende Kunststoffgehäuse erreicht. Die Stellfüße aus Gummi sorgen für einen festen Stand sowie einen vibrationsarmen Betrieb. Der leicht zu erreichende Netzschalter ist so gut positioniert, dass Du ihn sogar bequem mit den Füßen bedienen kannst. Die Elektropumpe kann die gesamte Gartensaison über im Freien stehen, da sie outdoortauglich ist. Das bedeutet, dass ihr hohe Luftfeuchtigkeiten wie bei Nebel und Dauerregen oder Sonne nichts anhaben können. So kannst Du sie direkt an der Wasserquelle platzieren, was sie äußerst effizient macht. Durch das doppelte Dichtungssystem zwischen dem Motor und dem Pumpenlaufwerk, Abdichtung aus Keramik und eine Edelstahlwelle ist die Pumpe robust und langlebig. Die verarbeiteten Materialien sind hochwertig. Der Thermoschutzschalter greift einer möglichen Überlastung des Motors vor. Verwende die große Einfüllöffnung für ein leichtes Befüllen und das Ablassventil für ein bequemes Entleeren. Das Ablassen von Wasser bewahrt die Pumpe vor Frostschäden. Registriere die Gartenpumpe 4100 Silent online und erhalte eine GARDENA Herstellergarantie von fünf Jahren. Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Entwässerung, Bewässerung und Hauswasserversorgung.
Weitere Informationen:
weight:
6.896 kg
height:
0.275 m
width:
0.225 m
depth:
0.435 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 85,87*
€ 108,93*
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 114,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 90,67*
€ 114,62*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 124,55*
€ 6,90*
ab € 117,90*
€ 147,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.