Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Gartenpumpe 4100 Silent Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Gartenpumpe 4100 Silent Set
Gardena Gartenpumpe 4100 Silent Set
Artikel-Nr.:
     832-486949
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     09051-61
EAN/GTIN:
     4066407502093
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe gardena
gartenpumpe
Komplettset mit leistungsfähiger und stromsparender Gartenpumpe 4100 Silent

Entdecke unsere besonders leisen Pumpen mit noch höherer Leistung. Das Gartenpumpe 4100 Silent Set von GARDENA ist der ideale Einstieg in die Welt der leistungsstarken, effizienten und stromsparenden Pumpen von GARDENA. Im Komplettset enthalten sind die Gartenpumpe 4100 Silent, ein 3,5 Meter langer Saugschlauch mit Rückflussstopp und Saugfilter, ein 20 Meter langer Gartenschlauch mit einem Durchmesser von 13 mm, GARDENA-System-Anschlussteile und eine handliche Spritze. Die in Deutschland entwickelte Pumpe verfügt über eine Leistungsaufnahme von nur 550 Watt, ist dank der effizienten Hydraulik stromsparend und erzielt eine Durchflussrate von 4100 Litern pro Stunde bei 36 Meter Förderhöhe (3,6 bar). Wasser saugt sie aus einer Tiefe von bis zu acht Metern an. Mit maximal 50 dB(A) Schalldruck in 5m Entfernung arbeitet die Pumpe im Betrieb vergleichsweise leise. Das Verringern der Lautstärke wird durch das geräuschhemmende Kunststoffgehäuse erreicht. Zusätzlich sorgen die Stellfüße aus Gummi für einen festen Stand sowie einen vibrationsarmen Ablauf. Der leicht zu erreichende Netzschalter ist so gut positioniert, dass Du ihn sogar bequem mit den Füßen bedienen kannst. Nutze die Druckpumpe für vielfältige Aufgaben wie zum Abpumpen von Leitungs- und Regenwasser oder zur Bewässerung Deines Gartens. Besonders in lang anhaltenden Trockenphasen leistet die Kombination aus der Gartenpumpe 4100 Silent und einem Wasserspeicher wie Brunnen, Zisterne oder Regentonne einen wertvollen Beitrag zur Einsparung von Frischwasser. Das freut die Umwelt und Deinen Geldbeutel gleichermaßen. Ob Dauerregen, hohe Luftfeuchtigkeiten durch Nebel oder Sonne: Während der Gartensaison kann die outdoortaugliche Elektropumpe im Freien stehen. Sie verfügt über einen ergonomischen Griff, sodass sie angenehm zu tragen ist und für einen kurzen und effizienten Weg direkt an der Wasserquelle platziert werden kann. Die Druckpumpe ist durch das doppelte Dichtungssystem zwischen Motor und Pumpenlaufwerk, Abdichtungen aus Keramik und die Edelstahlwelle robust und langlebig. Der Thermoschutzschalter bewahrt Deine Silent 4100 vor Überlastung des Motors. Dank der großen Einfüllöffnung kannst Du die Gartenpumpe ganz einfach mit Wasser befüllen. Um Frostschäden zu verhindern, entleerst Du die Pumpe durch das praktische Ablassventil. Registriere die Gartenpumpe 4100 Silent online, um eine GARDENA Herstellergarantie von fünf Jahren zu erhalten. Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Entwässerung, Bewässerung und Hauswasserversorgung.
Weitere Informationen:
weight:
11.452 kg
height:
0.380 m
width:
0.380 m
depth:
0.465 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 174,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 141,11*
€ 174,27*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 149,45*
€ 183,57*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 205,39*
€ 6,90*
ab € 177,51*
€ 216,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.