Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-487159 Herst.-Nr.: 18411-20 EAN/GTIN: 4078500025379 |
| |
|
| | |
| Spiralschlauch-Set mit integrierter Halterung Der GARDENA Terrassen Spiralschlauch ist geeignet für die einfache und komfortable Bewässerung auf Dachterrassen oder Balkonen. Durch seine Rückstellkraft zieht er sich nach Gebrauch wieder zusammen. Mühsames Auf- und Abrollen ist nicht mehr nötig. Der Schlauch kann dank integrierter Halterung platzsparend am Hahn aufbewahrt werden und ist jederzeit einsatzbereit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,40* | € 36,10* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 29,81* | € 39,14* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,78* | € 47,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,05* | € 49,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,76* | € 51,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|