Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-487325 Herst.-Nr.: WBE530-EU0101F EAN/GTIN: 4718937637966 |
| |
|
| | |
| Das WBE530 wurde speziell für moderne Klassenzimmer entwickelt und verfügt über eine Qualcomm Quad-Core-CPU, die blitzschnelle WiFi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 11 Gbit/s und eine erhebliche Kapazitätssteigerung. Die Integration von 2 x 2.5G Ethernet-Ports für Multi-Gig-Netzwerke bietet eine passende und kosteneffiziente Lösung, die einfache Upgrades auf WiFi 7 Leistung zu genießen und sich dabei nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren, wodurch eine teure Neuverkabelung überflüssig wird. Gepaart mit der umfassenden Suite von Management- und Sicherheitsfunktionen von Zyxel Nebula Management- und Sicherheitsfunktionen sorgt sie für robuste Konnektivität und Zuverlässigkeit, um den Anforderungen heutiger Bildungseinrichtungen gerecht zu werden. Das WBE530 ist mit der NebulaFlex Pro-Technologie ausgestattet und bietet den Anwendern vollständige Flexibilität, um nahtlos zwischen Standalone-Modus, Controller-verwaltetem oder dem intuitiven, von der Nebula Cloud verwalteten Modus zu wechseln. Weitere Informationen: | | weight: | 1.074 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.280 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 270,59* | € 275,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 270,86* | € 275,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 271,76* | € 276,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 274,80* | € 279,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,55* | € 280,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|