Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluewalker USV Powerwalker VFI 6000 AT Terminal 5400W Online


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluewalker USV Powerwalker VFI 6000 AT Terminal 5400W Online
Artikel-Nr.:
     832-487728
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122248
EAN/GTIN:
     4260074984736
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups, USVs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 791,68*
€ 872,43*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,41*
€ 934,94*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,43*
€ 1.038,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,00*
€ 1.035,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,36*
€ 1.029,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,13*
€ 1.003,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,68*
€ 942,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.