Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluewalker USV Powerwalker VFI10000 AT Terminal 9000W Online


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluewalker USV Powerwalker VFI10000 AT Terminal 9000W Online
Artikel-Nr.:
     832-487729
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122249
EAN/GTIN:
     4260074984743
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ups, USVs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 977,87*
€ 1.081,75*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.020,84*
€ 1.126,13*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,75*
€ 1.287,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,89*
€ 1.282,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,13*
€ 1.252,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,18*
€ 1.219,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,87*
€ 1.163,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.