Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Monitortischerhöhung bis 20kg Glastisch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Monitortischerhöhung bis 20kg Glastisch weiß
Artikel-Nr.:
     832-490310
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650882
EAN/GTIN:
     4015867222157
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
glas tisch
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Steh-Lösungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.