Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Bodenstandhalter 55-100"/ 1TFT 120kg 1Ablage schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Bodenstandhalter 55-100"/ 1TFT 120kg 1Ablage schwarz
Artikel-Nr.:
     832-490350
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650633
EAN/GTIN:
     4015867238455
Suchbegriffe:
Bodenstandhalter
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,61*
€ 555,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,73*
€ 550,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,31*
€ 479,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.