Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision ColorVu Turret DS-2CD2347G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision ColorVu Turret DS-2CD2347G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD)
Artikel-Nr.:
     832-490423
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2347G2H-LIU(4MM)(EF)(O-S
EAN/GTIN:
     6942160415994
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
hikvision ip-kamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, IP Cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.