Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RTC BATTERY Probook 4X0 G6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L02772-001
L02772-001
Artikel-Nr.:
     832-490718
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L02772-001
EAN/GTIN:
     5704174072614
Suchbegriffe:
Notebookzubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.245 kg
height:
0.070 m
width:
0.260 m
depth:
0.450 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 54,09*
€ 69,20*
€ 3,50*
ab € 73,46*
€ 91,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 80,09*
€ 99,32*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.