Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Installationsgehäuse IP65 wasserdicht 100x100x75mm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Installationsgehäuse IP65 wasserdicht 100 x 100 x 75 mm grau
DeLOCK Installationsgehäuse IP65 wasserdicht 100 x 100 x 75 mm grau
DeLOCK Installationsgehäuse IP65 wasserdicht 100 x 100 x 75 mm grau
Artikel-Nr.:
     832-490825
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60397
EAN/GTIN:
     4043619603978
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
weight:
0.231 kg
height:
0.085 m
width:
0.110 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,35*
€ 7,73*
4 Tage
8
€ 9,90*
ab € 6,28*
€ 9,03*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,08*
€ 15,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,90*
€ 18,52*
€ 3,50*
ab € 18,78*
€ 26,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.