Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arozzi Gaming-Tisch Arena Angelo PureBlack 135°-225x102cm1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arozzi Gaming-Tisch Arena Angelo PureBlack 135°-225x102cm1/2
Arozzi Gaming-Tisch Arena Angelo PureBlack 135°-225x102cm1/2
Artikel-Nr.:
     832-491785
Hersteller:
     Arozzi
Herst.-Nr.:
     ARENA-ANGELO-PBK
EAN/GTIN:
     0850054766076
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
PC-Arbeitsstation
PC-Station
Weitere Informationen:
weight:
31.350 kg
height:
0.530 m
width:
0.350 m
depth:
1.030 m
Weitere Suchbegriffe: pc-station, Gaming Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 398,90*
€ 471,65*
Frei Haus
ab € 510,89*
€ 602,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,65*
€ 561,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,42*
€ 559,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.