Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss
DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss
DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss
DeLOCK USB 5 Gbps 2 Port USB Type-C und 2 Port Typ-A Hub mit USB Type-C Anschluss
Artikel-Nr.:
     832-492884
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64239
EAN/GTIN:
     4043619642397
Suchbegriffe:
HUBs
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 14,87*
€ 20,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,52*
€ 21,85*
€ 6,70*
ab € 16,16*
€ 22,05*
€ 4,99*
ab € 16,52*
€ 22,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 26,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.