Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienkonverter AMG AMG210M-1FAT-1SS1B-P30 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medienkonverter AMG AMG210M-1FAT-1SS1B-P30 retail
Artikel-Nr.:
     832-492988
Hersteller:
     AMG Systems
Herst.-Nr.:
     AMG210M-1FAT-1SS1B-P30
EAN/GTIN:
     5060811141816
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,98*
€ 379,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.