Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S9 FE X510 256GB WIFI Grey 10,9" Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE Samsung Exynos 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE Samsung Exynos 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE Samsung Exynos 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Samsung Galaxy Tab S9 FE S9 FE Samsung Exynos 256 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     832-494028
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X510NZAEEUB
EAN/GTIN:
     8806095163574
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
weight:
0.741 kg
height:
0.023 m
width:
0.185 m
depth:
0.274 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 391,48*
€ 439,39*
Frei Haus
ab € 403,16*
€ 454,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 405,01*
€ 454,92*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 453,75*
€ 508,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 487,06*
€ 542,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,99*
€ 539,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,63*
€ 518,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.