Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 849 Gelb PageWide Tintenpatrone 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 849 Gelb PageWide XL Druckerpatrone, 400 ml
HP 849 Gelb PageWide XL Druckerpatrone, 400 ml
HP 849 Gelb PageWide XL Druckerpatrone, 400 ml
HP 849 Gelb PageWide XL Druckerpatrone, 400 ml
HP 849 Gelb PageWide XL Druckerpatrone, 400 ml
HP 849 Gelb PageWide XL Druckerpatrone, 400 ml
Artikel-Nr.:
     832-494212
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XB38A
EAN/GTIN:
     0193808308888
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide XL 3900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.