Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte X870 EAGLE WIFI17 (X870,AM5,ATX,DDR5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4
GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4
GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4
GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4
GIGABYTE X870 EAGLE WIFI7 Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, 14+2+2 Phasen VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, USB 4
Artikel-Nr.:
     832-495274
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     X870 EAGLE WIFI7
EAN/GTIN:
     4719331864996
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
weight:
1.714 kg
height:
0.270 m
width:
0.085 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards AMD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 221,36*
2 Tage
201
€ 4,50*
ab € 199,82*
€ 223,57*
€ 5,50*
ab € 199,00*
€ 223,60*
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 199,27*
€ 224,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 219,02*
€ 244,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.