Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR5 32GB PC 6400 CL30 G.Skill KIT (2x16GB) 32-TZ5RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6400 2x 16 Dual-Kit weiss Trident Z5
G.Skill DIMM 32 GB DDR5-6400 2x 16 Dual-Kit weiss Trident Z5
Artikel-Nr.:
     832-495470
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6400J3039G16GX2-TZ5RW
EAN/GTIN:
     4713294236913
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR RAM RGB
RGB DDR RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.170 kg
height:
0.015 m
width:
0.143 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr5 ram, Speichermodule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 107,25*
€ 138,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 109,14*
€ 140,44*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 124,26*
€ 157,88*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 138,31*
€ 174,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.