Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 214Z Gelb Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     832-496229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2142Z
EAN/GTIN:
     0196337061613
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner, Patronen HP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 421,08*
€ 473,82*
€ 4,50*
ab € 420,61*
€ 473,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 430,43*
€ 485,03*
€ 1,95*
ab € 431,80*
€ 486,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 429,53*
€ 486,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,03*
€ 577,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,19*
€ 561,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,43*
€ 531,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,43*
€ 512,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.