Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Power Bank XS 20000 mAh Black USB A/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso Power Bank XS 20000 mAh Black USB A/C
Intenso Power Bank XS 20000 mAh Black USB A/C
Artikel-Nr.:
     832-503762
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7313550
EAN/GTIN:
     4034303029563
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
usb akku
Technische Standards überzeugen im kompakten Format!
Wann immer der Akku deines Handys dich im Stich lässt, auf die Powerbanks XS5000, XS10000 & XS20000 von Intenso ist Verlass. Die kleinen Energiewunder versorgen dein Smartphone oder Tablet jederzeit mit neuer Power und passen durch ihr minimalistisches Design in jede Jacken- oder Hosentasche. Ausgestattet mit einem USB-C, USB-A und microUSB Anschluss haben die Powerbanks jede Voraussetzung, um auch die aktuellsten Smartphones wieder aufzuladen.

Ein idealer Begleiter für Reisen oder einfach für zu Hause.
Mit 5000 mAh, 10000 mAh oder 20000 mAh haben die Powerbanks ausreichend Kapazität um Smartphones mehrfach wieder aufzuladen. Die Powerbanks XS10000 & XS20000 ermöglichen sogar ein extra schnelles Aufladen mit bis zu 3.1 Ampere. Mit einer Höhe von gerade einmal 9 cm bzw. 13 cm lassen sich die Powerbanks so selbst bei Ladevorgängen problemlos in der Tasche verstauen. Ein idealer Begleiter für Reisen und Ausflüge oder einfach für zu Hause, wenn keine Steckdose in Reichweite ist. Die Mini Powerbanks sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und enthalten im Lieferumfang ein USB-A zu USB-C Ladekabel.
Weitere Informationen:
weight:
0.468 kg
height:
0.037 m
width:
0.126 m
depth:
0.175 m
Weitere Suchbegriffe: Powerbanks
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
1
€ 4,50*
ab € 13,39*
€ 17,97*
3 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 13,41*
€ 17,99*
3
€ 6,95*
ab € 14,34*
€ 19,05*
1
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 20,58*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 16,26*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7313552
€ 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.