Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision AcuSense IP Dome DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm) 8MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hikvision Digital Technology DS-2CD2783G2-IZS IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2783G2-IZS IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2783G2-IZS IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hikvision Digital Technology DS-2CD2783G2-IZS IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     832-503926
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     6941264095262
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,17*
€ 260,45*
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 301,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 254,03*
€ 301,99*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 253,42*
€ 302,00*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.