Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-7173 Herst.-Nr.: 66296 EAN/GTIN: 4014619595457 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Mit diesem Adapter von Delock kann die DisplayPort Buchse eines Gerätes um 90° abgewinkelt werden. Dies erleichtert den Anschluss eines Kabels an schwer zugänglichen Stellen. Spezifikation: - Anschlüsse: 1 x DisplayPort Stecker > 1 x DisplayPort Buchse - DisplayPort 1.4 Spezifikation - Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1 - Pin 20 verbunden (Unterstützt 3,3 V) - Kontakte goldbeschichtet - Datentransferrate bis zu 32,4 Gb/s - Auflösung bis zu: Monitor mit DSC Unterstützung: 7680 x 4320 @ 60 Hz Monitor ohne DSC Unterstützung: 7680 x 4320 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) - Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC) - Unterstützt HDR - Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2 - Maße (LxBxH): ca. 30,3 x 31,6 x 12,0 mm - Farbe: schwarz Systemvoraussetzungen: - Eine freie DisplayPort Buchse Packungsinhalt: - DisplayPort Adapter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,24* | € 4,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 8,05* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,50* | € 10,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,62* | € 22,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,82* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|