Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-53046 Herst.-Nr.: G83-6104LUNEU-2 EAN/GTIN: 4025112028793 |
| |
|
| | |
| - Kompakte, kabelgebundene Standard-Tastatur - Leicht zu reinigende Tasten mit abriebfester Beschriftung - NTK-Technologie für angenehm weiche Tasten-Betätigung - Einheitliche Schaltcharakteristik (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter) - 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste - Recyclingfähig - USB- oder PS/2-Anschluss Weitere Informationen: | | weight: | 0.875 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.210 m | depth: | 0.490 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,73* | € 31,32* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,13* | € 31,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,58* | € 33,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 25,56* | € 33,70* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,88* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|