Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-54142 Herst.-Nr.: 2934B001 EAN/GTIN: 4960999577494 |
| |
|
| | |
| Dieser 9 ml fassende Tintentank mit Cyan Tinte wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.035 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.116 m | depth: | 0.090 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, canon druckerpatrone cyan, canon druckerpatrone, druckerpatrone canon canon, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 9,27* | € 12,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 9,41* | € 12,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,64* | € 13,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,70* | € 13,13* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,14* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|