Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 36A Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 36A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 36A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-55563
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB436A
EAN/GTIN:
     0882780905221
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

HP 36 LaserJet Druckkassetten gewährleisten gestochen scharfe Texte und Bilder. Die in die Kassette integrierte intelligente Technologie trägt zur Zeitersparnis bei. Durch schnelles, zuverlässiges und reibungsloses Drucken mit Original HP Produkten bekommen Sie mehr Leistung für Ihr Geld.
Weitere Informationen:
weight:
0.822 kg
height:
0.129 m
width:
0.119 m
depth:
0.374 m

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet M 1120 a MFP; LaserJet M 1120 h MFP; LaserJet M 1120 MFP; LaserJet M 1120 n MFP; LaserJet M 1120 Series; LaserJet M 1120 w MFP; LaserJet M 1500 Series; LaserJet M 1522 N MFP; LaserJet M 1522 NF MFP; LaserJet P 1503; LaserJet P 1503 n; LaserJet P 1504; LaserJet P 1504 n; LaserJet P 1505; LaserJet P 1505 n; LaserJet P 1506; LaserJet P 1506 n
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,83*
€ 82,18*
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 68,06*
€ 83,96*
4 Tage
3
€ 4,50*
ab € 68,16*
€ 84,08*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 69,01*
€ 85,32*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,00*
€ 90,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4200150
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.